曜日別特売
MXQ16-10BSAT-M9N MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-10BSAT) SMC 41222362

※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-10BSAT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ種類M9N
内容量1個注文コード41222362品番MXQ16-10BSAT-M9N
参考基準価格(税別)¥51,760販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
オートスイッチ種類
M9N
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする