PM-L25-R パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ Panasonic(パナソニック) 41224515

パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム(フォーク)検出範囲 = 6 mm出力タイプ = NPN電気的接続 = 1 mケーブル最大DC電圧 = 24V光学技術 = フォトトランジスタターミナルタイプ = ケーブルライトソース = 赤外線LEDIP評価 = IP64電流 Max = 50 mA (シンク電流)応答時間 = 20 μs (受信), 80 μs (遮断)ハウジング材質 = PBT (エンクロージャ), ポリカーボネート(ディスプレイ部)取り付けタイプ = シャーシ取り付けPM-25シリーズU字形超小型光電センサ. パナソニックPM-25シリーズ超小型U字形マイクロ光電センサです。このPMシリーズセンサは、エミッタ及びレシーバが1つのU字形ハウジング内に収められたスルービーム検出タイプです。点灯する動作インジケータが大型のため、上や横から動作状態を確認するのが容易です。 ケーブルや内部回路の接続部など、応力が集中する部分は樹脂で覆われており、振動や衝撃によって引き起こされる故障から保護されます。. 特長と利点. 電源の逆極性保護 出力の逆極性保護 ショート出力保護 M2 / M3ねじで取り付けが簡単 PNP / NPN出力を用意 注文コード41224515 品番PM-L25-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は動作温度・最大電流・仕様など69種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル = フォーク形
検出タイプ = スルービーム(フォーク)
検出範囲 = 6 mm
出力タイプ = NPN
電気的接続 = 1 mケーブル
最大DC電圧 = 24V
光学技術 = フォトトランジスタ
ターミナルタイプ = ケーブル
ライトソース = 赤外線LED
IP評価 = IP64
電流 Max = 50 mA (シンク電流)
応答時間 = 20 μs (受信), 80 μs (遮断)
ハウジング材質 = PBT (エンクロージャ), ポリカーボネート(ディスプレイ部)
取り付けタイプ = シャーシ取り付け
PM-25シリーズU字形超小型光電センサ. パナソニックPM-25シリーズ超小型U字形マイクロ光電センサです。このPMシリーズセンサは、エミッタ及びレシーバが1つのU字形ハウジング内に収められたスルービーム検出タイプです。点灯する動作インジケータが大型のため、上や横から動作状態を確認するのが容易です。 ケーブルや内部回路の接続部など、応力が集中する部分は樹脂で覆われており、振動や衝撃によって引き起こされる故障から保護されます。. 特長と利点. 電源の逆極性保護 出力の逆極性保護 ショート出力保護 M2 / M3ねじで取り付けが簡単 PNP / NPN出力を用意

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41224515 PM-L25-R 24766805 PM-L25-R アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする