曜日別特売
MXQ16A-20ZL2-M9BL MX Series(MXQ16A-20ZL2) SMC 41247422

 

MXQ16A-20ZL2-M9BL MX Series(MXQ16A-20ZL2) SMC 41247422
MXQ16A-20ZL2-M9BL MX Series(MXQ16A-20ZL2) SMC 41247422

MX Series(MXQ16A-20ZL2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41247422
品番
MXQ16A-20ZL2-M9BL
参考基準価格(税別)¥50,490販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZL)前進端メタルストッパ
機能
(2)エンドロック
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする