MXQ16B-10ZA-A93VL MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-10ZA) SMC 41261027

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-10ZA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93V有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
注文コード
41261027
品番
MXQ16B-10ZA-A93VL
参考基準価格(税別)¥43,620販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
オートスイッチ種類
A93V有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZA)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(B)標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする