MXQ16B-30ZL-M9BL MX Series(MXQ16B-30ZL) SMC 41264974 MXQ16B-30ZL-M9BL MX Series(MXQ16B-30ZL) SMC 41264974

MX Series(MXQ16B-30ZL)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41264974 品番MXQ16B-30ZL-M9BL
参考基準価格(税別)¥41,860 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ ボディオプション(B)標準形 リード線(m)(L)3 オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする