曜日別特売
B20S-SDUCL11T3-25 SEC-バイト 住友電工ハードメタル 41265497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-バイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は適合チップ・勝手・切込み角Krなど117種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
切込み角Kr(°)
93
注文コード
41265497
品番
B20S-SDUCL11T3-25
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする