※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
SEC-バイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合チップ・勝手・切込み角Kr
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
切込み角Kr(°)
107.5
注文コード
41265567
品番
B25S-SDQCR11T3-32
参考基準価格(税別)
¥64,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
107.5
チップ逃げ角(°)
7
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります