※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの フライスカッター
住友電工ハードメタルの スローアウェイドリル
WDXドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
刃先径(Φmm)
30.0
全長(mm)
216
注文コード
41267326
品番
WDX300D4S40
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
30.0
有効長(mm)
124
全長(mm)
216
コーティング
CVDコート、PVDコート、オーロラコート
シャンク径(mm)
40
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります