619-7059 RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO 41270776

RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41270776 品番619-7059
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様再始動,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護モータ,極性保護RSDCボールベアリングファン、回転計出力付き.RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.8 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 機能特殊:自動 最大風量(m3/min)0.26 音圧レベル(dB)32 取付角寸法(mm)40×40 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])7800 最大電流(mA)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする