MXQ20-125ZC-M9BWL MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ20-125ZC) SMC 41276314

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ20-125ZC)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ種類M9BW
内容量1個注文コード41276314品番MXQ20-125ZC-M9BWL
参考基準価格(税別)¥76,510販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする