仕様
一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac
二次定格電圧 = 2 x 9V ac
定格電力 = 30VA
出力数 = 2
二次電流 = 1.667A
高さ = 32mm
重さ = 503g
直径 = 70mm
寸法 = 70 (Dia.) x 32mm
最小動作周波数 = 50Hz
最大動作周波数 = 60Hz
終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ
固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応