RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 変圧・変換
RS PROの トランス
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:120VA
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41278799
品番
671-9148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
仕様
固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁
寸法(mm)
96(Dia.)×48
質量(kg)
1.4
直径(Φmm)
96
定格一次電圧(V)
115ac/230ac
定格二次電圧(V)
2×25ac
定格電力(VA)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
銅導体
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50
二次電流(A)
2.4
出力数
2