※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ CCET-FY
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
2.38
材質
ACZ150
注文コード
41288457
品番
CCET060202L-FY ACZ150
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
6.4
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
ACZ150
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります