RS Pro 基板実装用トランス,一次側:115 V ac, 230 V ac,二次側:15V ac

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41295495 品番504-442
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み 長さ(mm)54 幅(mm)45 寸法(mm)54×45×41 質量(g)400 取付方式スルーホール 奥行(mm)41 定格一次電圧(V)115ac/230ac 定格二次電圧(V)15ac 定格電力(VA)12 RoHS指令(10物質対応)対応 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする