SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MX Series(MXQ20B-150ZHC)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41307638
品番
MXQ20B-150ZHC-M9NM
参考基準価格(税別)
¥87,070
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZHC)前進端ショックアブソーバ+後退端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(B)標準形
リード線(m)
(M)1
オートスイッチ種類
M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード