ノブ付ねじ RS Pro 4-Arm, M6 x 40 直径:38mm 黒

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41310116 品番686-626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ネジ = M6 x 40
ネジ径 = M6
ネジ長さ = 40mm
ノブ形状 = 4-Arm
取り付けタイプ = スタッドネジ
ノブ直径 = 38mm
ボディ材質 = フェノール
インサート材質 = スチール
色 = 黒
フェノール樹脂製クロスノブ. BS771適合の木粉充填フェノール樹脂製のノブです。亜鉛めっき仕上げのスチール製ねじと軽合金インサートが組み込まれていて、定格温度は-30 ℃ 〜 +140 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41310116
2022-06-14
用途:
機械部品として
株式会社丸石製作所 様

納期が結構かかりました。商品的には満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする