※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ QPMT
QPMT160680PPER-R ACP200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・コーナー半径・厚さ
が
76
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
ACP200
コーナー半径(mm)
8
厚さ(mm)
6.35
注文コード
41314226
品番
QPMT160680PPER-R ACP200
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
ACP200
コーナー半径(mm)
8
厚さ(mm)
6.35
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります