曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
811-1805 RS Pro 結束バンド, 150mm x 4.5 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO 41317956

RS Pro 結束バンド, 150mm x 4.5 mm, 黒, ナイロン 66

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
41317956
品番
811-1805
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)値下げ
2,298
仕様
長さ = 150mm
幅 = 4.5 mm
色 = 黒
材質 = ナイロン 66
タイプ = リリース可能
量 = 100
引張り強さ = 215.6N
最大バンドル直径 = 35mm
燃焼挙動 = 難燃性
スタンダード メット = ABS, RoHS対応, UL94 V-2
RS解除可能ケーブルタイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする