曜日別特売
MXQ6-50ZH-M9BWVM MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-50ZH) SMC 41347748

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-50ZH)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BWV
リード線(m)
1
注文コード
41347748
品番
MXQ6-50ZH-M9BWVM
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
リード線(m)
1
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする