※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
注文コード
41354975
品番
S25T-DCLNR-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
適合チップ・勝手
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
ダブルクランプ式
チップ逃げ角(°)
0
切刃長さ(mm)
9.7
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
300
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※専用のレンチを別途ご用意ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41354975
S25T-DCLNR-09
18393122
S25T-DCLNR0903-32
ホルダ S-DCLN
住友電工ハードメタル
1本
¥
27,980
税込
¥
30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です