S32T-DDQNL-15 ホルダー 住友電工ハードメタル 41354984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップひし形55° 勝手 注文コード41354984 品番S32T-DDQNL-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は適合チップ・勝手など55種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)45 クランプシステムダブルクランプ式 チップ逃げ角(°)0 切刃長さ(mm)15.5 シャンク鋼シャンク シャンク径d(Φmm)32 寸法l1(mm)300
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※専用のレンチを別途ご用意ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41354984 S32T-DDQNL-15 18393095 S32T-DDQNL1504-40 画像準備中 ホルダ S-DDQN 住友電工ハードメタル 1本 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする