Toshiba デュアル Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 500 mA, 6 ピン パッケージUF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41371515 品番SSM6N24TU(TE85L,F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 500 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 145 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 1.1V
最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 V
パッケージタイプ = UF
実装タイプ = 表面実装
トランジスタ構成 = 絶縁型
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = 小信号
最大パワー消費 = 500 mW
標準入力キャパシタンス @ Vds = 245 pF @ 10 V
デュアルMOSFET Nチャンネル、SSM6Nxx、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする