※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L05-35AS エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC 41380412 KQ2L05-35AS エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC 41380412

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)3/16 接続ねじNPT1/4 注文コード41380412 品番KQ2L05-35AS
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど72種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)6.8
(ウレタン)5.6
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
寸法A(mm)22.3 寸法D1(Φmm)9.1 寸法D2(Φmm)10 寸法L1(mm)15 寸法L2(mm)22.1 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)14.29 形状エルボユニオン 適合チューブ外径(inch)3/16 使用流体空気、水 ねじの種類NPT 管接続口径1/4 接続ねじNPT1/4 用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)15.4 シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)3.5
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41380464
2015-07-30
用途:
理化学機器に使用
トミーデジタルバイオロジー株式会社 様

理化学機器に使用で、流体はN2。内圧は1MPa以内。シール材をもっと厚ければなおよい。使用チューブはナイロン製。更に安ければなおよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする