※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L07-03AS エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC 41380473 KQ2L07-03AS エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC 41380473

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)1/4 接続ねじR3/8 注文コード41380473 品番KQ2L07-03AS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど72種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)11.3
(ウレタン)10
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JJIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)25 寸法D1(Φmm)11.1 寸法D2(Φmm)10 寸法L1(mm)15.6 寸法L2(mm)24.5 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)17 形状エルボユニオン 適合チューブ外径(inch)1/4 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径3/8 接続ねじR3/8 用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)26.5 シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)4.5
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41380464
2015-07-30
用途:
理化学機器に使用
トミーデジタルバイオロジー株式会社 様

理化学機器に使用で、流体はN2。内圧は1MPa以内。シール材をもっと厚ければなおよい。使用チューブはナイロン製。更に安ければなおよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする