※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H02-00A ストレート KQ2H ミリサイズ SMC 41384777 KQ2H02-00A ストレート KQ2H ミリサイズ SMC 41384777

ストレート KQ2H ミリサイズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 41384777 品番 KQ2H02-00A
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
有効断面積(mm2)
(ナイロン)-
(ウレタン)0.9
寸法D(Φmm)5.8 寸法L(mm)24.8 寸法M(mm)11.9 形状ユニオンストレート 適合チューブ外径(Φmm)2 使用流体空気、水 管接続口径同径チューブ 用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)0.8 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)1.4
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41203337
2023-02-22
用途:
輸入車のエアサス修理時に

輸入車のエアサスのエア漏れ修理に使用しました。
商品もしっかりしており、エア漏れも改善しました。

対象商品:
41203373
2021-10-26
用途:
蒸気抜きのホースの接手として。
株式会社サプラテクノ 様 (製造業)

直結する接手はどんなもんかと試しに購入させていただきました。
ホースの長さ調整にうまく使えそうなので、検討してみたいと思います。

対象商品:
41203346
2020-10-23
用途:
設備の修理

設備のポリチューブの劣化でエアが漏れたときに1本が長い場合は交換するのが面倒なため穴の部分だけ切り取りつなぐのに便利。

対象商品:
41384804
2020-07-08
用途:
機械の設置
製造業

いろんなメーカーの物を使いましたがSMCの商品が1番良いと思います

対象商品:
41203337
2016-03-08
用途:
圧縮空気の配管
教育・研究機関

5〜10年前のストレート継手で同一メーカ代替品を捜していた。最小ロットは1個毎と急な作業には適している。

対象商品:
41203364
2015-10-17
用途:
エアー
農・林・水産業

安くて対応も早く助かってます。

対象商品:
41203382
2014-05-01
用途:
装置のエアー配管のつなぎ

現場で使用する装置のエアーラインの取り付けに使用しているため
半年でごみが咬みこんだり、破損したりするので交換用に常備しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする