※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2LU06-M6N ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41397282 KQ2LU06-M6N ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41397282

ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじM6×1.0 注文コード41397282 品番KQ2LU06-M6N
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど8種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4.3
(ウレタン)4.3
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)23.6 寸法D(Φmm)10.4 寸法L1(mm)16.5 寸法L2(mm)21.4 寸法L3(mm)26.6 寸法M(mm)13.3 寸法N(Φmm)3.2 寸法O(Φmm)6 寸法P(mm)10.4 寸法Q1(mm)16.5 寸法Q2(mm)10 六角対辺H(mm)12 形状ブランチエルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水 ねじの種類M 管接続口径M6×1.0 接続ねじM6×1.0 用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)10.3 シール方式(おねじ)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)3
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする