曜日別特売
KQ2W10-02N ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41405262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2W10-02N ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41405262
KQ2W10-02N ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41405262

ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) ミリサイズKQ2W10-02N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など38種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
R1/4
注文コード
41405262
品番
KQ2W10-02N
参考基準価格(税別)¥4,330販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
有効断面積(mm2)
(ナイロン)33.5
(ウレタン)23.8
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
寸法A(mm)
56.2
寸法D1(Φmm)
15.9
寸法D2(Φmm)
17
寸法L1(mm)
19.3
寸法L2(mm)
52.9
寸法M(mm)
15.6
六角対辺H(mm)
17
適合チューブ外径(Φmm)
10
管接続口径
1/4
接続ねじ
R1/4
形状
ロングエルボユニオン
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
59
シール方式
【おねじ】(-)シール剤なし
ねじの種類
RRc
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
7.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする