SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) インチサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
1/4
使用流体
空気、水
注文コード
41408236
品番
KQ2E07-00NJ
参考基準価格(税別)
¥9,370
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・使用流体
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)13.5
(ウレタン)11.5
寸法L(mm)
27.3
寸法M(mm)
13.3
六角対辺H(mm)
15.88
形状
隔壁用ユニオン
適合チューブ外径(inch)
1/4
使用流体
空気、水
ねじの種類
NPT
管接続口径
同径チューブ
用途
パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
色
リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
19.2
寸法T
1/2-20UNF
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
取付穴(mm)
14
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
4.6
CADデータダウンロード