マキタ
マキタの ベルト研磨
マキタの ハンディ用
ベルト610CC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
41427854
品番
A-24234
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
粒度
40
ベルト寸法(mm)
100×610
適合機種
9404、9403、(9402)用
種別
粗仕上
砥粒
CC