ベルト610CC

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 41427906 品番 A-24284
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
粒度150 ベルト寸法(mm)100×610 適合機種9404、9403、(9402)用 種別仕上 砥粒CC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする