マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
軟鋼材用チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41429053
品番
A-33560
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
サーメットチップ材質の交互刃により抜群の切れ味
外径(Φmm)
185
刃数
36
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
(鋸身)1.5
適合材
木工
用途
一般金工用
適合機種
チップソーカッタ:4130N、(4130)
切断可能肉厚(mm)
1.2〜6
刃先厚(mm)
1.9