New Japan Radio LDO電圧レギュレータ 1.5A, 5 V 固定出力, 4-Pin TO-220F

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41430324 品番NJM2396F05
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
仕様
出力電圧 = 5 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = TO-220F
出力電流 Max = 1.5A
実装タイプ = スルーホール
入力電圧 Max = 35 V
ピン数 = 4
出力数 = 1
静止電流 = 5mA
精度 = 4%
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
パワーレーティング = 18W
幅 = 4.5mm
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5.0 V出力、新日本無線
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする