1年ほど利用しての再レビューです。
きれいに切れますし、軽くてコンパクト、消耗品もこちらで気軽に手に入るので気に入っています。
少し気になるのが、差し込んだカッターマットを抑える部分が弱いようです。
持ち運びの際にいつの間にか外れてカッターマットが抜けてしまうということが多々ありました。しかし、裁断中にはずれることは無いので使用には問題ありません。
縦、横とも寸法が出しやすく切りやすい。この価格だとお買い得と思う。
非常に扱いやすい。只20枚重ねてカットすると、思い切り押し付けてカットしても3〜5枚
切れずに残ってしまうのがちょっと残念かも。
それ以外はGOOD!です。作業効率もあがりました。
今まで使用していたレバーをおろすタイプより、力もいらずキレイに切ることができました。本体もコンパクトでとても軽く持ち運びや収納にも困りません。消耗品も手に入りやすくていいと思います。裁断幅10mm以下に切る場合に紙あて定規の向きを入れ替える…刃のセット向き…など少々わかりずらいので最初は説明書必須だと思います。職場など不特定多数の人間が使用する場所では、説明書紛失しやすいので他の方の感想にもあるように本体に収納が出来るとより良いですね。もしくは、本体に簡易説明がプリントしてあると良いかと思います。説明書からの抜粋ですが紙以外の裁断は、ボール紙1mm厚まで・軟質ビニール0.8mm厚まで、硬質ビニール0.4mm厚まで、PPフィルム0.4mm厚までとのことです。
貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
裁断の厚みを商品情報に追加させていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。
1 70mm以下の帯状の用紙を作りたい場合、使用できないので、イエローグリーンのカバーが取り外せると良い。
2 裏面に、マニュアルを収納できるようにしたら良い。
使用に関しては全く問題ありません。商品説明にA3をA4へカット可能なことが搭載されている方が選択しやすいと思います。デザインや使いやすさは気に入っています。