曜日別特売
960-1123088 ボアアップKIT88/108cc用パッキンSET-A KITACO 41436997

ボアアップKIT88/108cc用パッキンSET-A

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード41436997品番960-1123088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

シリンダー、シリンダーヘッド部のリペアのパッキンSETです。補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。ノーマル排気量からメーカー製ボアアップKITの各排気量ごとに取りそろえています。
現行型ボアアップKIT用です。
ステンレス製ヘッドガスケット仕様(厚み/約0.26mm)

主な適合車種
KITACO製LIGHTボアアップ 85/88cc
KITACO製STDボアアップ 85/88/104/108cc
KITACO製ULTRAボアアップ 85/88/104/108cc(廃番)
KITACO製ULTRA-SEボアアップ 85/88/104/108cc
注意
※旧型シリンダーにステンレスヘッドガスケットを組み付けた場合バルブとピストンが干渉し、重大な損傷を引き起こします。
※新型(現行)シリンダーにペーパーヘッドガスケットを組み付けた場合カムチェーンがカムスプロケットに入らなくなり、組み付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41436997
2020-09-19
用途: カブ ボアアップ
農・林・水産業

問題なく使用できました。配送も迅速で良かったです。

対象商品 : 41436997
2016-12-19
用途: バイク分解用
WELDING YONEDA

ほしいものはすべて入っているので満足です。あとはバリエーションがあるといいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする