チタンナット&アジャストスクリューSET(各ボアアップKITオプションパーツ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード41437051 品番303-0600000
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量なチタン製ナットとバルブクリアランスアジャストスクリューのセットです。対辺9mmのノーマルナットと比べ、対辺8mmと小型化。重量は約60%も軽量化され、フリクションの低減を図り、ピックアップ、及び高回転化に貢献します。アジャストスクリューは汎用工具で調整できる(-)タイプを採用しています。

主な適合車種
KITACO製シリンダーヘッド(DOHC シリンダーヘッドを除く)
下記のノーマルシリンダーヘッド
モンキー/カブ系・CB/XE/APE50/100系
TT-R50E・TT-R125
KSR110/KLX110等
材質アジャストスクリュー/クロームモリブデン鋼 寸法(mm)ナット/対辺8 質量(g)ナット/0.58(ノーマル1.48)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41437051
2016-05-18
用途:
摩耗損傷の為、交換
自動車・二輪車・自転車関連業

8mmナットの作業性は、とてもいいです。交換後も良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする