307-1013600 強化クラッチスプリングセット KITACO 41437112

強化クラッチスプリングセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4本)注文コード41437112品番307-1013600
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ノーマルクラッチスプリングと比べ約15%アップの強化型クラッチスプリングです。クラッチの滑りを防止し、ダレの少ないスムーズなクラッチワークが可能になります。
マニュアルクラッチKIT、2ディスク/3ディスクドライブユニットや、ノーマルクラッチにも装着可能です。

主な適合車種
モンキー系エンジン(50cc)
マニュアルクラッチ専用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41437112
2020-08-16
用途: CD50を85にボアアップしたらクラッチ滑った。
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

強化クラッチキットを購入しようと検索したが1万円弱必要だった。
ホンダ純正のクラッチ板とフリクションプレートとこの強化スプリングの
3つで約3千円。クラッチを分解&組立する簡単な技術は必要だが、満足な結果が得られました。

1が参考にしています
対象商品 : 41437112
2018-04-18
用途: 望遠鏡製作部品として
サービス業

望遠鏡製作部品として使用しました。安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする