キャップナット&ワッシャーセット(各ボアアップKITオプションパーツ)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード41437155 品番313-0600000
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ノーマルナットと比べ、長いサイズのキャップナットSETです。ネジ山のかかり幅が多く、ゆるみにくくなっています。勿論モンキー、カブ系エンジンに対応するワッシャー(一部銅ワッシャー)も付属しています。

サイズM6×12 主な適合車種モンキー/カブ系エンジン
注意
※フェンダー及び、タイヤとのクリアランスにご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41437155
2025-12-24
用途:
モンキーのキャップナット交換
運輸・通信業

モンキーのシリンダーヘッドのキャップナットで交換しました。
注意事項に書かれてはいましたがノーマルのフロントフォーク、ノーマルフロントフェンダーの場合はフェンダーにキャップナットが干渉して使えないので購入を検討している方は注意が必要です。

対象商品:
41437155
2023-02-04
用途:
カブの腰上オーバーホール
サービス業

信頼の持てるキタコ製品で、各パーツをバラバラで注文する手間も省けて重宝してます。
ナットも長いタイプなので、整備性もさる事ながら、ドレスアップにも成るのでオススメです。

対象商品:
41437155
2022-07-08
用途:
50ccカブのボアアップ時に
有限会社アオキ 様 (製造業)

50ccカブのボアアップ時に、こちらのキャップナットを使用。トルクレンチを使って適正値で締付けるとヘッドガスケットからの圧縮漏れも無く安定したエンジンコンデションを維持できています。

対象商品:
41437155
2021-10-24
用途:
カブ系エンジンの補修

オイル漏れの修理を依頼されてヘッド周りをオーバーホールしましたが
ステンレスナットに交換されていたためトルク管理ができていなかったのでこちらのナットに交換しました。
ネジ部が長くて安心です。

対象商品:
41437155
2021-08-21
用途:
バイクエンジンのメンテナンス
製造業

ちょっと長めの袋ナットが目立ちますが、締めやすくオイル漏れもありません。

1人が参考にしています
対象商品:
41437155
2020-02-20
用途:
原付レストア
リトルアジア 様 (サービス業)

ホンダソロを75にボアアップしてヘッドナットに取り付けましたが、少し派手かな?ワッシャーのみ使って鉄メッキ袋ナットに交換しました。エキパイに2個使いましたけど残り2個ジャンク箱行きです。以前、ステンレスボルトで高負荷をかけ、カジリついた経験があるのでステンレスボルトナットは必ずグリスを縫って使用してます。

対象商品:
41437155
2020-05-15
用途:
メンテナンス
原 秀一 様 (建設業・工事業)

取り付けてみると全体のバランスを壊さない仕上がりになりました買って良かったです。

対象商品:
41437155
2019-04-24
用途:
純正品からリプレース
その他業種

純正品のサビが進行したので純正品からのリプレースで使用しました。
特に支障なく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする