曜日別特売
2005メッシュタイプⅡ サニキャップ 2005メッシュタイプⅡ 宇都宮製作[手袋] 41445521

※着用例

サニキャップ 2005メッシュタイプⅡ

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズLL
内容量1パック(5枚)注文コード41445521品番2005メッシュタイプⅡ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

綿100%の肌ざわりのタオル地がヘアーベルトの役割を兼ね備え、汗をよく吸い取ります。また、顔まわりテープをあわせてソフトに顔まわりにフィットし、すき間をつくらず、毛髪落下防止の機能に優れています。
メガネを使用しても帽子とこめかみ部分にすきまができません。
帽体は2005をベースに、頭頂部、中間部、ケープがメッシュタイプで通気性に優れています。
耐洗濯強度テスト済み。

ホワイトサイズLL仕様男女兼用、洗濯可、通気性あり種類フルフード頭囲(cm)69生地ブロード、メッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41445512
2023-04-04
用途: 食品加工工場で使用

高温多湿での作業があるためメッシュはとても助かります。メッシュではないキャップもあるのですが、作業員からリクエストがあるのはこのタイプです。
食品加工工場ですが異物混入の危険がない工程のためメッシュでも心配はしていません。
とはいえ床面清掃の結果から見てもメッシュの隙間から髪の毛が落ちるということもなさそうです。
少々高価なため★一つだけマイナスしていますが、品質、耐久性ともに申し分ありません。

対象商品 : 41445521
2018-04-04
用途: 工場作業時

メッシュが多く、他のものより幾分涼しいかと思いますが、短髪の人はメッシュからツンツンと髪が出てしまう。他に良い物も見つからないのでリピ買いしているが、価格が高いのとLLサイズまでしか取り扱いがないのが不満なところです。

対象商品 : 41445512
2016-03-24
用途: 工場内での作業時に異物(頭髪)混入を防ぐために着用
株式会社Jパック

頭頂がメッシュになっているため涼しいのですが、短髪の場合網目から頭髪が飛び出してくるため、弊社工場には不向きであることが判明した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする