旧車バイクのガソリンコックのパッキンがダメになり
コックとキャブの中間に使用。
2コ必要だったので安価で助かりました。
FCRキャブ車両でして 駐 /停車中にオーバーフロー気味になりFRPタンク使用でコックが簡単操作不可で 外付けのフレームにクランプして使用しています おかげ様でオーバーフローも解消して助かっています
長期停車時のキャブレターフロートボウル内のガソリンを使い切る為と負圧コックのトラブル時の対応目的でガスライン間に設置。内径φ7.0にピッタリで操作感も良い。ただON,O表示のプレートがプラスチックでチープ感が残念。
デュカティはタンクに満タンにすると、燃料を遮断することが出来ないため、中間部にコックを取り付けました、使用感は良好・漏れ等も無く満足です。