ガソリンコック

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41448976 品番 105-2112
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

レース仕様、またはBIGキャブ等を装着の際、ノーマルコック流量不足に対応する口径タイプです。

適合ホース内径8mm用 寸法L(mm)49 寸法d(mm)9.5 寸法A(mm)9.5 寸法D(mm)17 寸法B(mm)19
注意
※オートバイ以外には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-28
用途:
ドカティ900SSに使用

FCRキャブ車両でして 駐 /停車中にオーバーフロー気味になりFRPタンク使用でコックが簡単操作不可で 外付けのフレームにクランプして使用しています おかげ様でオーバーフローも解消して助かっています

対象商品:
43723976
2023-11-29
用途:
バイク負圧式コックと併用
有限会社萩原住研 様

長期停車時のキャブレターフロートボウル内のガソリンを使い切る為と負圧コックのトラブル時の対応目的でガスライン間に設置。内径φ7.0にピッタリで操作感も良い。ただON,O表示のプレートがプラスチックでチープ感が残念。

対象商品:
43723976
2023-11-13
用途:
バイクの燃料コックとして

古いバイクなのでオーバーフロー防止に最適です 全体の質感も良くバイクとの違和感もありませんでした

対象商品:
41448967
2022-10-01
用途:
オフロードバイクフュエルラインコック
教育・研究機関

キジマの黒いチューブと共に使用し、4年間漏れることはなかった。秀逸である。

対象商品:
41448976
2023-01-11
用途:
エンジン草刈機の燃料コック。
エムイートライ株式会社 様

取り付けもチューブサイズで購入しました。非常に簡単に作業が出来た。

対象商品:
41448967
2019-10-01
用途:
農業機械の注油制御
農・林・水産業

注油が均一に出来るよう制御に取り付けました。
十分効力を発揮頂いております。

対象商品:
41448967
2017-12-31
用途:
デュカティの燃料供給ラインへ設置

デュカティはタンクに満タンにすると、燃料を遮断することが出来ないため、中間部にコックを取り付けました、使用感は良好・漏れ等も無く満足です。

対象商品:
41448976
2015-01-24
用途:
負圧コックが不調なので、コックからキャブレターまでのガソリンコックに。

古いバイクなので負圧コックのゴム部品がイカレて、キャブレターまでのガソリンを止められなくなってしまいました、残念なことに、純正部品は廃版で、ほぼ修理不能になってしまったことから、負圧コックとキャブレターの間のゴムホースに割り込ませて、ダブルのガソリンコックとして使用しました、キジマの製品なので信頼性は高く、若干手間はかかりますが、これでガソリン漏れの心配はなくなり、コスパに優れた修理完成です。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする