クラッチワイヤーストッパー

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード41448985 品番202-960
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!!
2〜2.5mmワイヤー対応

本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-31
用途:
応急修理時の持参品として活用
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

単独ツーリング等、団体ツーリング等、誰かの、補修の為に活用。

2024-10-08
用途:
農機具草刈り機
農・林・水産業

古い農機具なので クラッチワイヤーが切れてしまい 交換部品が無く困っていました ワイヤーストッパーがモノタロウに有ることを思い出して購入して無事に修理でき良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
41448985
2023-11-28
用途:
ワイヤー切れ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

両面ねじ切れて有ると大変便利と、抜け防止保証強くなる。参考ください

対象商品:
41448985
2021-04-18
用途:
バイクの修理

平成4年なのでもう部品が無く違う車種の部品を使ったらワイヤーが長すぎてこれを買いました。そのままだとワイヤーがスッポ抜けるので穴を明け直し半田を盛って何とかなりました。
ポンコツが生き返った。

対象商品:
41448985
2020-12-16
用途:
農業用耕転機のクラッチ用

ヤンマーの古いディーゼル耕転機に使用します、レポートに「ねじ止めが外れる」とあったので、万力にて固定して、電工ドリルにて貫通穴をあけてワイヤーを通し半田処理をし、グラインダーで削って使用します。

2人が参考にしています
対象商品:
41448985
2022-10-21
用途:
インナーワイヤー・太鼓 解れに
その他業種

20年前のバイクなので、いつ ワイヤー切断が起きても・・と、応急処置用に。ワイヤー径を0.5mm拡大しました。

対象商品:
41448985
2017-05-02
用途:
予備品
サービス業

そのまま使えます。問題ありません。他の部品とまとめて購入したので送料が無料となり助かりました。

対象商品:
41448985
2016-04-20
用途:
農機具用エンジン関係に

周りに販売している所がないので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする