スプリング外し

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- タイプスタンダード 注文コード41449152 品番302-204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は仕様・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

マフラーのサイレンサー部分等に適したスーパーハードタイプからスクーターのクラッチスプリング等に適した簡易型まで全4タイプを用意しました。

タイプスタンダード 全長(mm)166 横幅(mm)83 仕様-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41449152 302-204 20081714 302-2041 スプリング外し KIJIMA(キジマ) スプリング外し KIJIMA(キジマ) 1個 929 税込1,022 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-13
用途:
チャンバースプリングの付け外し

他の人もコメントしてますが、ネジ部の強度が弱く折れます。先端が細いのが使いやすいので折れたけどもう一度同じもの購入したらまた同じ部分が折れました。
明らかに製品不良と思われるので即座に改善してほしいです。

対象商品:
20081705
2021-10-22
用途:
バイクのメンテナンス

バイクのサイドスタンド、マフラーのスプリング脱着に使用した。スタンドのスプリングには少し力を要するも十分使用できる。価格も安くオススメできる。

対象商品:
36677444
2021-06-25
用途:
農機の修理

軸が溶接ではなく、ねじ止めなのでフックの向きを好きな方向に調節することができます。

1人が参考にしています
対象商品:
36677453
2021-08-24
用途:
JOGのクラッチスプリングの交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

原付スクーターの遠心クラッチのスプリング交換がすごく簡単にできました。拍子抜けしました。やはり専用工具hあ役立ちます。

対象商品:
20081714
2018-05-19
用途:
バイクのサイドスタンドスプリング外しに

サーキットにてバイクのサイドスタンドスプリングを毎回外すので
フックの大きさ形状共にスプリングにマッチして外すのに重宝してます。
けど、ハードタイプのものに比べて持ち手が華奢です。

対象商品:
20081705
2018-05-22
用途:
バイクの整備
ファニーカスタム&サービス 様

柔軟性のあるシャフトがとても使いやすいです。廃番になっていましたが復活して助かりました。

対象商品:
36677444
2019-03-08
用途:
バイク整備

問題なく使用できました。まだ1回しか使用していないので、今後先端の耐久性に期待します。

対象商品:
20081714
2017-06-24
用途:
スプリングを外す
サービス業

スプリングを外す時に使いました。とても使い勝手が良かったので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする