画像準備中

荷掛けナット

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード41449301 品番211-302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ショック上部のボルト位置に装着

サイズM10×P1.5 全長(mm)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41449301 211-302 60306697 211-3021 荷掛けナット KIJIMA(キジマ) 荷掛けナット KIJIMA(キジマ) 1セット(2個) 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
SRのリヤショックの上部の袋ナットの交換に ツーリングのフックとかを掛ける
その他業種

まだ物が着いたばかりでセットしていないが、間違いなく利便性は向上しそうです。SRって意外と物を引っかける場所がないので。

対象商品:
60306672
2024-03-28
用途:
バイクの改良
卸売・小売業

荷物用ネットのフックをかけるところに困っていてこちらを購入しました。左右のリヤサスのネジ交換だけでとても便利になりました。ナットはM10のピッチ1.25です。長さ40mmですが個人的には30mmで十分と思いました。

対象商品:
60306672
2022-11-19
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

キジマの商品なので、品質はいいと思います。
キャンプ仕様のバイクには重宝すると思います。

対象商品:
60306672
2022-01-31
用途:
バイクの整備
医療・福祉・介護関連業

サイドグリップだけでは、荷掛けゴムが一か所に寄ってしまい、安定性に欠けていましたが、サスペンション上部に取り付ける事で、欠ける場所が増え、荷物の安定性が格段に上がりました。

対象商品:
60306697
2021-06-14
用途:
kawasakiのZ系の荷掛フック造設

kawasakiのZ系にちょっとした荷を積めるような荷掛フックが欲しかったので購入しました。

取り付けはサスペンション固定ボルトと交換するだけ。とっても簡単でした。

ちょっとした荷物を括り付けてみましたが、とくに問題なし。

車体横への出っ張りも少ないし、見た目も派手ではなく気に入っています。

対象商品:
41449292
2012-12-13
用途:
バイク 荷掛け

丁度いいのを探していました。スタイルがシンプルで使い勝手が良い。買いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする