左レバー

(30件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーカワサキ 主な適合車種KLX125 CAF/CBF (KL125C)、125、10-11 D-トラッカー125DAF/DBF(KL125D)、125、10-11 エリミネーター125 A1〜A6/A8/A7F/A8F(BN125)、125、98-08 250TR BJ250-F1〜4/6K7F〜K9F/KBF/KBAF/KCF、250、02-12 KLX250 S8F/S9F/SAF/SCF、250、08-12 D-トラッカーX V8F/V9F/VBF/VCF(KLX250)、250、08-12 エストレアRSカスタム E1-E4A、250、96‐99 エストレアカスタム/リミテッドエディションD1-9D4A/H1、250、96-06 NINJA250R EX250 K8F/K9F/K9FA./KAF/KAFA、08-10 NINJA250R EX250、KBF/KBFA/KCF、250、11-12 シルバー 注文コード41449667 品番202-074SL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はメーカー・主な適合車種・色など50種類から選べます 他の種類を見る

ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

長さ(mm)188 シルバー メーカーカワサキ 主な適合車種KLX125 CAF/CBF (KL125C)、125、10-11 D-トラッカー125DAF/DBF(KL125D)、125、10-11 エリミネーター125 A1〜A6/A8/A7F/A8F(BN125)、125、98-08 250TR BJ250-F1〜4/6K7F〜K9F/KBF/KBAF/KCF、250、02-12 KLX250 S8F/S9F/SAF/SCF、250、08-12 D-トラッカーX V8F/V9F/VBF/VCF(KLX250)、250、08-12 エストレアRSカスタム E1-E4A、250、96‐99 エストレアカスタム/リミテッドエディションD1-9D4A/H1、250、96-06 NINJA250R EX250 K8F/K9F/K9FA./KAF/KAFA、08-10 NINJA250R EX250、KBF/KBFA/KCF、250、11-12 左右区別
注意
※現在ブランドの刻印が入っていない商品に順次切替中となります。性能面での差はございませんのでご安心ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36679045
2023-08-27
用途:
GG125日本製修繕
その他業種

元々非純正のシンプルなものを装着しており、ピボット穴摩耗によるクラッチ操作不良の修繕。問題なく取り付いて機能性もOK。コスパも良い。

対象商品:
36679124
2023-03-30
用途:
VTR250FIのクラッチレバー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

指の短い私、純正レバーはどう調整してもやや遠い感で長距離ツーでは左手の疲れが気になっていました。WEBサイトの記事でこのレバーの存在を知り、早速交換してみました。調整を兼ねた中距離試運転で試したところ、手前に近い形状は純正より軽く握れるようになり長距離走行でも疲労軽減が期待できそうです。ニュートラルスイッチの動作も問題ありませんが、純正に比べるとこの部分の形状が鋭角△になっています。長期使用でレバースイッチへどんな影響が出るかは今のところ不明です。

1人が参考にしています
対象商品:
36679194
2022-08-07
用途:
交換用
その他業種

202-006SR。
メーカー適合表に載っていない、ヤマハ RD125 後期型(角タンク)に適合します。
わずかに遠くなりますが握りやすい形状です。

対象商品:
36679316
2021-05-06
用途:
予備レバーとして
製造業

ヤレたバイク感を演出するには、黒レバーは必須です。塗装が剥げて、下地のアルミ色が滲んでくるまで使い込むのがバイクを育てている感につながって愛着がわきます。
バイクを綺麗に保ちたい人は、アルミ地のシルバーを

1人が参考にしています
対象商品:
36679413
2021-08-09
用途:
愛車に
サービス業

愛車に必要なので購入。
普通に使えて問題ありません。

対象商品:
36679361
2020-08-23
用途:
クラッチレバー交換
医療・福祉・介護関連業

バンディット1200sのクラッチレバーを交換。特に問題はないです。アジャスターが少し硬い感じです。とてもお安く交換できました。

1人が参考にしています
対象商品:
41449651
2020-07-01
用途:
エリミネーター250SEのクラッチレバー。
岡田ブルーデンタルスタジオ 様

クラッチレバーが破損してましたので交換しました。新しいクラッチレバーに変えてよかったです。

対象商品:
41449667
2020-04-14
用途:
クラッチレバーの交換に

KLX125のクラッチレバーの交換用に購入した。
純正とほぼ同じの形状で、表面の質感はちょっと落ちるかなという感じだが、値段が純正より安いので、それそれで納得。
高い純正を買うことは無い。
リピート決まり。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする