右レバー

(21件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーヤマハ 仕様[主な適合車種、排気量、年代]DT200R 37F/1TG/3ET1、200、85-90TW200(DISK) 5LB1-2、200、00-01TW225 5VC1〜5、225、02-06セロー225/W/WE 1KH/2LN/3RW/4JG/5MP、225、86-00ブロンコ (ST225)5BT1、225、97セロ-250/S 3C51-57/5M/5C/5S/5Y、250、05-12TX250X 5C11/5C13、250、06-09トリッカー250 5XT1-2/5XT6、250、04-05/07RZ250 4L3、250、80-81TDR250 2YK1、250、88TT250R/レイド 4GY/4RR/4WA、250、93-97WR250R/X 3D71-74/76-79/7A、250、07-10XS250/S 17E/51R、250XS250S (XS250E)17A、250、82XG250 5XT4/5、250、06XG250 5XT8/9、250、08XT250 48Y、250、83-85RZ50 5FC1-2、50、98-00DT125R 34X/3FW1-9、125、85-97スコティッシュ (TY250ZS) 4ML1、250、94RZ350 4V0、350、81SR400/LTD/SP フロントDISK、400、83/01-08SR400(FI) 3HTR/3HTU フロントDISK、400、09-12XJ400/D/スペシャル 5M8-9/5L8、400、81XS400 30V、400XS400スペシャル 16Y、400XZ400/D (XZ400) 14X/24R、400、82ビラーゴ400 (XV400) 26M、400、83SR500 34A/33Y フロントディスク、500XZ550D 30R、550、83XJ650スペシャル 16F/4L6、650、80-82XTZ660 3YF、660、91-98XJ750 (XJ750D/-2)22N/38X、750、80/83XJ750 (XJ750E)5G9、750、81XTZ750 3LD、750、89-93XV750/A/E/S 5E5/5K0、750、81-83 主な適合車種TW200(DISK) 5LB1-2、 TW225 5VC1〜5、セロー225/W/WE 1KH/2LN/3RW/4JG/5MP、セロ-250/S 3C51-7/5M/5C/5S/5Y、TX250X 5C11/5C13、トリッカー250 5XT1-2/5XT6、 WR250R/X 3D71-74/76-79/7A、XS250/S 17E/51R、SR400/LTD/SP フロントDISK、SR400(FI) 3HTR/3HTU フロントDISK、ビラーゴ400 (XV400) 26M、SR500 34A/33Y フロントディスク 注文コード41449694 品番202-006SR
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はメーカー・仕様・主な適合車種など46種類から選べます 他の種類を見る

ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

仕様
[主な適合車種、排気量、年代]
DT200R 37F/1TG/3ET1、200、85-90
TW200(DISK) 5LB1-2、200、00-01
TW225 5VC1〜5、225、02-06
セロー225/W/WE 1KH/2LN/3RW/4JG/5MP、225、86-00
ブロンコ (ST225)5BT1、225、97
セロ-250/S 3C51-57/5M/5C/5S/5Y、250、05-12
TX250X 5C11/5C13、250、06-09
トリッカー250 5XT1-2/5XT6、250、04-05/07
RZ250 4L3、250、80-81
TDR250 2YK1、250、88
TT250R/レイド 4GY/4RR/4WA、250、93-97
WR250R/X 3D71-74/76-79/7A、250、07-10
XS250/S 17E/51R、250
XS250S (XS250E)17A、250、82
XG250 5XT4/5、250、06
XG250 5XT8/9、250、08
XT250 48Y、250、83-85
RZ50 5FC1-2、50、98-00
DT125R 34X/3FW1-9、125、85-97
スコティッシュ (TY250ZS) 4ML1、250、94
RZ350 4V0、350、81
SR400/LTD/SP フロントDISK、400、83/01-08
SR400(FI) 3HTR/3HTU フロントDISK、400、09-12
XJ400/D/スペシャル 5M8-9/5L8、400、81
XS400 30V、400
XS400スペシャル 16Y、400
XZ400/D (XZ400) 14X/24R、400、82
ビラーゴ400 (XV400) 26M、400、83
SR500 34A/33Y フロントディスク、500
XZ550D 30R、550、83
XJ650スペシャル 16F/4L6、650、80-82
XTZ660 3YF、660、91-98
XJ750 (XJ750D/-2)22N/38X、750、80/83
XJ750 (XJ750E)5G9、750、81
XTZ750 3LD、750、89-93
XV750/A/E/S 5E5/5K0、750、81-83
長さ(mm)182 シルバー メーカーヤマハ 主な適合車種TW200(DISK) 5LB1-2、 TW225 5VC1〜5、セロー225/W/WE 1KH/2LN/3RW/4JG/5MP、セロ-250/S 3C51-7/5M/5C/5S/5Y、TX250X 5C11/5C13、トリッカー250 5XT1-2/5XT6、 WR250R/X 3D71-74/76-79/7A、XS250/S 17E/51R、SR400/LTD/SP フロントDISK、SR400(FI) 3HTR/3HTU フロントDISK、ビラーゴ400 (XV400) 26M、SR500 34A/33Y フロントディスク 適合車種DT200R 37F/1TG/3ET1、200、85-90 TW200(DISK) 5LB1-2、200、00-01 TW225 5VC1〜5、225、02-06 セロー225/W/WE 1KH/2LN/3RW/4JG/5MP、225、86-00 ブロンコ (ST225)5BT1、225、97 セロ-250/S 3C51-57/5M/5C/5S/5Y、250、05-12 TX250X 5C11/5C13、250、06-09 トリッカー250 5XT1-2/5XT6、250、04-05/07 RZ250 4L3、250、80-81 TDR250 2YK1、250、88 TT250R/レイド 4GY/4RR/4WA、250、93-97 WR250R/X 3D71-74/76-79/7A、250、07-10 XS250/S 17E/51R、250 XS250S (XS250E)17A、250、82 XG250 5XT4/5、250、06 XG250 5XT8/9、250、08 XT250 48Y、250、83-85 RZ50 5FC1-2、50、98-00 DT125R 34X/3FW1-9、125、85-97 スコティッシュ (TY250ZS) 4ML1、250、94 RZ350 4V0、350、81 SR400/LTD/SP フロントDISK、400、83/01-08 SR400(FI) 3HTR/3HTU フロントDISK、400、09-12 XJ400/D/スペシャル 5M8-9/5L8、400、81 XS400 30V、400 XS400スペシャル 16Y、400 XZ400/D (XZ400) 14X/24R、400、82 ビラーゴ400 (XV400) 26M、400、83 SR500 34A/33Y フロントディスク、500 XZ550D 30R、550、83 XJ650スペシャル 16F/4L6、650、80-82 XTZ660 3YF、660、91-98 XJ750 (XJ750D/-2)22N/38X、750、80/83 XJ750 (XJ750E)5G9、750、81 XTZ750 3LD、750、89-93 XV750/A/E/S 5E5/5K0、750、81-83 左右区別

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41449685
2025-02-05
用途:
カワサキTR250に交換しました
運輸・通信業

寸法も純正と変わらず綺麗に取り付けでき見た目も純正と変わらずにとても良くできました。

対象商品:
36679492
2023-07-31
用途:
ブレーキレバー交換
建設業・工事業

表記されてる以外の車種も使える様なので、記載あればさらに良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
36679535
2022-04-12
用途:
握りやすさの調整の為に取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

造りはジャストフィットですが、調整部分の動きが少し硬かったのでグリスアップしました。

対象商品:
36679465
2022-06-06
用途:
代用品で交換
農・林・水産業

純正部品がなく、代用品で購入しました。
特に問題無く気に入りました。

対象商品:
36679596
2021-10-16
用途:
バイクの予備パーツとして
電気・ガス・熱供給・水道業

サーキット走行するので万が一の予備に購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41449685
2020-04-20
用途:
バイクの整備に

KLX125のブレーキレバー交換に使用。
純正とよく似た構造だが、支点の部分に真鍮カラーが入っていない。その為、この部分の消耗が激しいと思われる。
組み付け時にグリスをたっぷり塗っておくことは必須だろう。
又、こころなしかブレーキの引き代が深くなったように思う。
ちょっと不満もあるが、値段を考えると代替品としては合格かな。

対象商品:
41449694
2019-07-27
用途:
SR400
その他業種

立ちごけでレバーを折ってしまいました。簡単に交換でき助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
36679465
2018-10-29
用途:
旧スーパーカブの使用

黒いブレーキレバーに交換したかったため購入。
形状がパワーレバーゆえ純正レバーより若干遠くなるが、
高さを調整して問題なく使えている。
最初は違和感があるが、使っているうちに交換したことを
忘れる程度である。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする