東京流機工業
東京流機工業の 圧力・流量測定
東京流機工業の 流量計
東京流機工業の 面積式(フロート式)
流量計(ガラス管式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流量レンジ(L/min)
0.5〜5
注文コード
41465875
品番
P5-5W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,300
この商品は
適合流体・流量レンジ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス管式、全長150mmでコンパクト
測定流体
水用
流量レンジ(L/min)
0.5〜5
材質
テーパー管:硬質ガラス
全長(mm)
150
接続部のサイズ
Rc1/2
材質(本体)
SCS13
質量(g)
500
種類
P5型
精度(%)
±2F.S(計測ポイント)
最大使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
80
材質(パッキン)
NBR
流れ方向
下→上
材質(フロート)
SUS304
注意
※汎用面積式流量計取扱説明書によります。