東京流機工業
東京流機工業の 圧力・流量測定
東京流機工業の 流量計
東京流機工業の 面積式(フロート式)
流量計(ガラス管式)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41465893
品番
P5-15W
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ガラス管式、全長150mmでコンパクト
測定流体
水用
流量レンジ(L/min)
1.5〜15
材質
テーパー管:硬質ガラス
全長(mm)
150
質量(kg)
およそ0.5
接続部のサイズ
Rc1/2
材質(本体)
SCS13
質量(g)
500
種類
P5型
最大流量(L/min)
15
接続口径(Rc)
1/2B
目盛範囲
10:1
材質(ケース)
A2B
精度(%)
±2F.S.
最大使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
80
材質(ストッパー)
SUS304
適合流体
水用
材質(パッキン)
NBR
流れ方向
下→上
材質(フロート)
SUS304
注意
※汎用面積式流量計取扱説明書によります。