P5-30W 流量計(ガラス管式) 東京流機工業 41465918 P5-30W 流量計(ガラス管式) 東京流機工業 41465918

流量計(ガラス管式)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41465918 品番 P5-30W
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ガラス管式、全長150mmでコンパクト

測定流体水用 流量レンジ(L/min)3〜30 材質テーパー管:硬質ガラス 全長(mm)150 質量(kg)およそ0.5 接続部のサイズRc1/2 材質(本体)SCS13 質量(g)500 種類P5型 最大流量(L/min)30 接続口径(Rc)1/2B 目盛範囲10:1 材質(ケース)A2B 精度(%)±2F.S. 最大使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)80 材質(ストッパー)SUS304 適合流体水用 材質(パッキン)NBR 流れ方向下→上 材質(フロート)SUS304
注意
※汎用面積式流量計取扱説明書によります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする