測定流体空気用
流量レンジ(L/min)15〜150 N(0.101MPa(A) 20℃)
材質テーパー管:硬質ガラス
全長(mm)150
質量(kg)およそ0.5
接続部のサイズRc1/2
材質(本体)SCS13
質量(g)500
種類P5型
最大流量(L/min)150N
接続口径(Rc)1/2B
目盛範囲10:1
材質(ケース)A2B
精度(%)±2F.S.
最大使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)80
材質(ストッパー)SUS304
適合流体空気用
材質(パッキン)NBR
流れ方向下→上
材質(フロート)アルミニウム