曜日別特売
MXS25-40ASBT-M9NVZ MXS - クロスローラガイド付(MXS25-40ASBT) SMC 41480775

※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXS - クロスローラガイド付(MXS25-40ASBT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)5
内容量1個注文コード41480775品番MXS25-40ASBT-M9NVZ
参考基準価格(税別)¥68,920販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
40
リード線(m)
5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする